SIEMENS - SIE6ES72221AD300XB0 SIGNAL BOARD SB1222, 4 DQ 5VDC 200KHZ - 6ES72221AD300XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 4
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Tipo di uscita digitale - Transistor
Confezione
1 PZ
EAN
6940408100824
Codice prodotto
SIE6ES72221AD300XB0
Cod. produttore
6ES72221AD300XB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Ingressi digitali configurabili:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Corrente di uscita:
0.1 A
Tensione di uscita consentita:
4.25...6 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
no
Ridondanza:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
38 mm
Altezza:
62 mm
Profondità:
21 mm


