SIEMENS - SIE6ES72221BH320XB0 DIGITAL OUTPUT SM1222, 16 DO, 24V DC - 6ES72221BH320XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 16
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
6940408101951
Codice prodotto
SIE6ES72221BH320XB0
Cod. produttore
6ES72221BH320XB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
16
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Corrente di uscita:
0.5 A
Tensione di uscita consentita:
0...28.8 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
no
Ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.05...0.2 ms
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
45 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm