SIEMENS - SIE6ES72230BD300XB0 SIGNAL BOARD SB1223, 2 DI/2 DO - 6ES72230BD300XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 2
Numero di uscite digitali - 2
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
6940408100466
Codice prodotto
SIE6ES72230BD300XB0
Cod. produttore
6ES72230BD300XB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
2
Numero di uscite digitali:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente di ingresso a segnale 1:
7 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tensione di ingresso consentita:
0...28.8 V
Corrente di uscita:
0.5 A
Tensione di uscita consentita:
20.4...28.8 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
no
Ridondanza:
sì
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.2...12.8 ms
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
38 mm
Altezza:
62 mm
Profondità:
21 mm