SIEMENS - SIE6ES72233AD300XB0 SIGNAL BOARD SB 1223, 2DI/2DQ 5V 200KHZ - 6ES72233AD300XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Numero di ingressi digitali - 2
Numero di uscite digitali - 2
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
6940408100817
Codice prodotto
SIE6ES72233AD300XB0
Cod. produttore
6ES72233AD300XB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di ingressi digitali:
2
Numero di uscite digitali:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
0...0 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente di ingresso a segnale 1:
15 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di ingresso consentita:
0...6 V
Corrente di uscita:
0.1 A
Tensione di uscita consentita:
4.25...6 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
no
Ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.05...20 ms
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
38 mm
Altezza:
62 mm
Profondità:
21 mm