AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72314HD320XB0 ANALOG INPUT SM 1231, 4AI - 6ES72314HD320XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES72314HD320XB0 ANALOG INPUT SM 1231, 4AI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione -

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6940408102033

Codice prodotto

SIE6ES72314HD320XB0

Cod. produttore

6ES72314HD320XB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

Segnale di ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

12 Bit

Uscita, corrente:

no

Ingresso, termoresistenza:

no

Uscita, tensione:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale di uscita configurabile:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

45 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

SIMATIC S7-1200, unità di ingressi analogici, SM 1231, 4 AI, +/-10 V, +/-5 V, +/-2.5V, oppure 0-20mA/4-20mA, 12 bit+ segno (13 Bit ADC) SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione. Con i moduli di ingressi/uscite si può personalizzare la configurazione del vostro SIMATIC S7-1200 (eccetto CPU 1211C) in base alle esigenze specifiche. Inoltre è disponibile una serie di moduli di ingressi e uscite digitali o analogici e moduli misti, anche nelle varianti fail-safe. Con queste opzioni costruttive capillari, potete risparmiare spazio nel quadro elettrico e ottimizzare i costi hardware.