AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72315PA300XB0 SIGNAL BOARD SB 1231 RTD - 6ES72315PA300XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES72315PA300XB0 SIGNAL BOARD SB 1231 RTD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 1

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione -

  • Ingresso, resistenza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6940408100916

Codice prodotto

SIE6ES72315PA300XB0

Cod. produttore

6ES72315PA300XB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

1

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

Ingresso, resistenza:

Ingressi analogici configurabili:

Uscite analogiche configurabili:

Segnale di ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

15 Bit

Uscita, corrente:

no

Ingresso, termoresistenza:

Uscita, tensione:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale di uscita configurabile:

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

38 mm

Altezza:

62 mm

Profondità:

21 mm

SIMATIC S7-1200, unità di ingressi analogici, SB 1231RTD, 1 AI RTD, PT 100 e PT1000 SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione. Se dovete ampliare la vostra CPU SIMATIC S7-1200 con solo pochi ingressi ouscite, le Signal Board rappresentano una valida alternativa ai moduli di ingressi e uscite. Le Signal Board vengono inserite direttamente sulla parte frontale del controllore (possibile anche con CPU 1211C) e sono disponibili come ingressi e uscite analogici o digitali e moduli misti. È disponibile anche una Communication Board con interfaccia RS 485. Le Signal Board consentono anche un ampliamento successivo della configurazione senza necessità di ulteriore spazio nel quadro elettrico.