AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72324HD320XB0 ANALOG OUTPUT SM 1232, 4AO - 6ES72324HD320XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES72324HD320XB0 ANALOG OUTPUT SM 1232, 4AO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 4

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione - no

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6940408102064

Codice prodotto

SIE6ES72324HD320XB0

Cod. produttore

6ES72324HD320XB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

4

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Uscite analogiche configurabili:

Segnale di ingresso configurabile:

no

Uscita, corrente:

Ingresso, termoresistenza:

no

Uscita, tensione:

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale di uscita configurabile:

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Risoluzione delle uscite analogiche:

14 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

45 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

SIMATIC S7-1200, modulo di uscite analogiche, SM 1232, 4 AO, +/-10 V, risoluzione 14 bit, oppure 0-20mA/4-20mA, risoluzione 13 bit SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione. Con i moduli di ingressi/uscite si può personalizzare la configurazione del vostro SIMATIC S7-1200 (eccetto CPU 1211C) in base alle esigenze specifiche. Inoltre è disponibile una serie di moduli di ingressi e uscite digitali o analogici e moduli misti, anche nelle varianti fail-safe. Con queste opzioni costruttive capillari, potete risparmiare spazio nel quadro elettrico e ottimizzare i costi hardware.