AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72741XF300XA0 S7-1200 SIMULATOR MODULE SIM1274, 8 INP - 6ES72741XF300XA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES72741XF300XA0 S7-1200 SIMULATOR MODULE SIM1274, 8 INP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Con simulazione di processo, hardware / software - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6940408100541

Codice prodotto

SIE6ES72741XF300XA0

Cod. produttore

6ES72741XF300XA0

Produttore

SIE

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Con simulazione di processo, hardware / software:

no

Larghezza:

43 mm

Altezza:

35 mm

Profondità:

23 mm

SIMATIC S7-1200, modulo di simulazione SIM 1274, per CPU 1211/1212 8 interruttori lato ingresso DC 24V SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flessibile grazie a molteplici possibilità di comunicazione. Per famiglia SIMATIC S7-1200 sono anche disponibili accessori a seconda dellesigenza. Si va dalla scheda batteria (Battery Board, BB) per il tamponamento a lunga durata dellorologio in tempo reale alle Memory Card e ai simulatori di ingressi, fino allo switch Ethernet con quattro porte RJ45.