SIEMENS - SIE6ES72741XH300XA0 S7-1200 SIMULATOR MODULE SIM1274, 14 INP - 6ES72741XH300XA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 14
Numero di uscite digitali - 0
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 0
Con simulazione di processo, hardware / software - no
Confezione
1 PZ
EAN
6940408100534
Codice prodotto
SIE6ES72741XH300XA0
Cod. produttore
6ES72741XH300XA0
Produttore
SIE
Numero di ingressi digitali:
14
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Con simulazione di processo, hardware / software:
no
Larghezza:
67 mm
Altezza:
35 mm
Profondità:
23 mm


