SIEMENS - SIE6ES72921AM300XA0 CONNECTOR BLOCK, 12 TERMINAL, TIN (4/PK) - 6ES72921AM300XA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
6940408100657
Codice prodotto
SIE6ES72921AM300XA0
Cod. produttore
6ES72921AM300XA0
Produttore
SIE
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
SIMATIC S7-1200, parte di ricambio blocco morsetti I/O zincato CPU 1214C/1215C lato di uscita (4 pezzi con 12 viti ciascuno) SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flessibile grazie a molteplici possibilità di comunicazione. Per la famiglia SIMATIC S7-1200 sono anche disponibili accessori in funzione delle necessità. Si va dalla Battery Board per il tamponamento a lunga durata dellorologio in tempo reale alle Memory Card, ai morsetti push-in e ai simulatori di ingressi, fino allo switch Ethernet con quattro porte RJ45.


