SIEMENS - SIE6ES72970AX300XA0 BATTERY BOARD BB 1297 F CPU 12XX - 6ES72970AX300XA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Batteria
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
6940408101333
Codice prodotto
SIE6ES72970AX300XA0
Cod. produttore
6ES72970AX300XA0
Produttore
SIE
Tipo di accessorio elettrico:
Batteria
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
SIMATIC S7-1200, Battery Board BB 1297 per il tamponamento a lunga durata dellorologio in tempo reale, inseribile nello slot del Signal Board dell’S7-12XX (dal FW3.0); batteria (CR1025) non con nella dotazione di fornitura SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flessibile grazie a molteplici possibilità di comunicazione. Per la famiglia SIMATIC S7-1200 sono anche disponibili accessori in funzione delle necessità. Si va dalla Battery Board per il tamponamento a lunga durata dellorologio in tempo reale alle Memory Card, ai morsetti push-in e ai simulatori di ingressi, fino allo switch Ethernet con quattro porte RJ45.