SIEMENS - SIE6ES73051BA800AA0 PS305 24 V/ 2 A OUTDOOR - 6ES73051BA800AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 3 A
Tensione nominale di alimentazione DC - 24...110 V
Potenza di uscita - 48 W
Valore nominale corrente d'uscita 1 - 2 A
Confezione
1 PZ
EAN
4025515150374
Codice prodotto
SIE6ES73051BA800AA0
Cod. produttore
6ES73051BA800AA0
Produttore
SIE
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
3 A
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...110 V
Potenza di uscita:
48 W
Valore nominale corrente d'uscita 1:
2 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Larghezza:
80 mm
Altezza di incasso:
225 mm
Profondità:
120 mm
Altezza:
125 mm
Larghezza di incasso:
80 mm