SIEMENS - SIE6ES73071BA010AA0 POWER SUPPLY PS307 24 V/2 A - 6ES73071BA010AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 2 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Potenza di uscita - 48 W
Valore nominale corrente d'uscita 1 - 2 A
Confezione
1 PZ
EAN
4025515152460
Codice prodotto
SIE6ES73071BA010AA0
Cod. produttore
6ES73071BA010AA0
Produttore
SIE
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
2 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Potenza di uscita:
48 W
Valore nominale corrente d'uscita 1:
2 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
120...120 V
Larghezza:
40 mm
Altezza di incasso:
205 mm
Profondità:
120 mm
Altezza:
125 mm
Larghezza di incasso:
40 mm