AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES73211EL000AA0 SM321, 32DI, AC120V - 6ES73211EL000AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES73211EL000AA0 SM321, 32DI, AC120V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 102...144 V

  • Numero di ingressi digitali - 32

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tipo di uscita digitale - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515060819

Codice prodotto

SIE6ES73211EL000AA0

Cod. produttore

6ES73211EL000AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

102...144 V

Numero di ingressi digitali:

32

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo di uscita digitale:

Nessuno

Ingressi digitali configurabili:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

102...144 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente di ingresso a segnale 1:

21 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a vite / molla

Tensione di ingresso consentita:

0...132 V

Corrente di uscita:

0 A

Tensione di uscita consentita:

0...0 V

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Ridondanza:

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

15...25 ms

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

40 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

120 mm

SIMATIC S7-300, unità di ingressi digitali SM 321, con separazione di potenziale, 32 DI, AC 120V, 1 x 40 poli SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, che può essere utilizzato come periferia centrale su S7-300 nonché in una struttura decentrata con un modulo di interfaccia PROFINET o PROFIBUS ET 200M. In ogni stazione si possono inserire fino a 12 moduli IO. La struttura standardizzata di tutti i moduli semplifica in modo significativo la logistica e la gestione dei pezzi di ricambio. ET 200M può essere impiegato sia per applicazioni standard che orientate alla sicurezza. Come unità periferiche (linterfaccia verso il processo) sono impiegabili fino a 12 moduli di ingresso/uscita multicanali (ad es. 64 ingressi digitali) e moduli funzionali nonché processori di comunicazione dellS7-300. LET 200M supporta anche unità con dati utili ampliati, come ad es. le unità HART con variabili HART ausiliarie. Per un semplice cablaggio, oltre alle classiche tecniche di collegamento, lET 200M dispone della tecnica di collegamento rapido Fast Connect senza necessità di spelatura del cavo.