SIEMENS - SIE6ES73217RD000AB0 SM321, 4DI, DC24V, HAZARDOUS AREAS - 6ES73217RD000AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 4
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tipo di uscita digitale - Nessuno
Ingressi digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4025515060871
Codice prodotto
SIE6ES73217RD000AB0
Cod. produttore
6ES73217RD000AB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi digitali:
4
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di uscita digitale:
Nessuno
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a vite / molla
Tensione di ingresso consentita:
20.4...28.8 V
Ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.1...20 ms
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
sì
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 2
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Protezione ATEX polvere, cat. 2
Larghezza:
40 mm
Altezza:
125 mm
Profondità:
120 mm


