AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES73221FH000AA0 SM322, 16DO, 120/230V AC, 1A - 6ES73221FH000AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES73221FH000AA0 SM322, 16DO, 120/230V AC, 1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 93...264 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Uscite digitali configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169350600

Codice prodotto

SIE6ES73221FH000AA0

Cod. produttore

6ES73221FH000AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

93...264 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Triac

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

93...264 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a vite / molla

Corrente di uscita:

1 A

Tensione di uscita consentita:

0...264 V

Tipo di tensione di uscita:

AC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

Ridondanza:

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

40 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

120 mm

SIMATIC S7-300, unità di uscite digitali SM 322, con separazione di potenziale 16 DO, AC 120/230V, 1A, 1 x 20 poli SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, che può essere utilizzato come periferia centrale su S7-300 nonché in una struttura decentrata con un modulo di interfaccia PROFINET o PROFIBUS ET 200M. In ogni stazione si possono inserire fino a 12 moduli IO. La struttura standardizzata di tutti i moduli semplifica in modo significativo la logistica e la gestione dei pezzi di ricambio. ET 200M può essere impiegato sia per applicazioni standard che orientate alla sicurezza. Come unità periferiche (linterfaccia verso il processo) sono impiegabili fino a 12 moduli di ingresso/uscita multicanali (ad es. 64 ingressi digitali) e moduli funzionali nonché processori di comunicazione dellS7-300. LET 200M supporta anche unità con dati utili ampliati, come ad es. le unità HART con variabili HART ausiliarie. Per un semplice cablaggio, oltre alle classiche tecniche di collegamento, lET 200M dispone della tecnica di collegamento rapido Fast Connect senza necessità di spelatura del cavo.