SIEMENS - SIE6ES73261RF010AB0 SM326, 8DE, DC24V, FAILSAFE - 6ES73261RF010AB0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 8
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tipo di uscita digitale - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4047623402954
Codice prodotto
SIE6ES73261RF010AB0
Cod. produttore
6ES73261RF010AB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
8
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di uscita digitale:
Nessuno
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a vite / molla
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Ridondanza:
sì
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
1.2...3 ms
SIL secondo IEC 61508:
3
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
sì
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 2
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
80 mm
Altezza:
125 mm
Profondità:
120 mm