SIEMENS - SIE6ES73287AA100AA0 EXTENDED FRONT DOOR F F MODULES, 5 PCS. - 6ES73287AA100AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Copertura
Confezione
1 PZ
EAN
4025515081272
Codice prodotto
SIE6ES73287AA100AA0
Cod. produttore
6ES73287AA100AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Copertura
SIMATIC S7-300, porta frontale rialzata per Safety Module, consente il collegamento di conduttori 1,3mm2/16 AWG 5 pezzi per unità dimballo incl. etichette di siglatura e schema di cablaggio (giallo) SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, che può essere utilizzato come periferia centrale su S7-300 nonché in una struttura decentrata con un modulo di interfaccia PROFINET o PROFIBUS ET 200M. In ogni stazione si possono inserire fino a 12moduli IO. La struttura standardizzata di tutti i moduli semplifica in modo significativo la logistica e la gestione dei pezzi di ricambio. ET 200M può essere impiegato sia per applicazioni standard che orientate alla sicurezza. Come unità periferiche (linterfaccia verso il processo) sono impiegabili fino a 12 moduli di ingresso/uscita multicanali (ad es. 64 ingressi digitali) e moduli funzionali nonché processori di comunicazione dellS7-300. LET 200M supporta anche unità con dati utili ampliati, come ades. le unità HART con variabili HART ausiliarie. Per un semplice cablaggio, oltre alle classiche tecniche di collegamento, lET 200M dispone della tecnica di collegamento rapido Fast Connect senza necessità di spelatura del cavo. Accessori per SIMATIC S7-300


