SIEMENS - SIE6ES73700AA010AA0 SIMATIC S7-300, DUMMY MODULE - 6ES73700AA010AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 0
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 0
Con simulazione di processo, hardware / software - no
Confezione
1 PZ
EAN
4025515061830
Codice prodotto
SIE6ES73700AA010AA0
Cod. produttore
6ES73700AA010AA0
Produttore
SIE
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Con simulazione di processo, hardware / software:
no
Larghezza:
40 mm
Altezza:
125 mm
Profondità:
120 mm


