SIEMENS - SIE6ES73921AJ001AB0 FRONT CONN, 20PIN, SCREW CONT., 100PCS - 6ES73921AJ001AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Spina(maschio)
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4025515066750
Codice prodotto
SIE6ES73921AJ001AB0
Cod. produttore
6ES73921AJ001AB0
Produttore
SIE
Tipo di accessorio elettrico:
Spina(maschio)
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
SIMATIC S7-300, connettore frontale per unità di ingressi/uscite con contatti a vite, a 20 poli, 100 pezzi per ciascuna confezione SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, che può essere utilizzato come periferia centrale su S7-300 nonché in una struttura decentrata con un modulo di interfaccia PROFINET o PROFIBUS ET 200M. In ogni stazione si possono inserire fino a 12 moduli IO. La struttura standardizzata di tutti i moduli semplificain modo significativo la logistica e la gestione dei pezzi di ricambio. Accessori per SIMATIC S7-300


