SIEMENS - SIE6ES73922XY000AA0 LABELING COVER 20-PIN, 10 PCS - 6ES73922XY000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Copertura
Confezione
1 PZ
EAN
4025515062042
Codice prodotto
SIE6ES73922XY000AA0
Cod. produttore
6ES73922XY000AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Copertura
SIMATIC S7, copertura con iscrizione (parte di ricambio), per unità con connettore frontale a 20 poli, 10 pezzi per unità dimballo SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, che può essere utilizzato come periferia centrale su S7-300 nonché in una struttura decentrata con un modulo di interfaccia PROFINET o PROFIBUS ET 200M. In ogni stazione si possono inserire fino a 12 moduli IO. La struttura standardizzata di tutti i moduli semplificain modo significativo la logistica e la gestione dei pezzi di ricambio. Accessori per SIMATIC S7-300