SIEMENS - SIE6ES74000HR024AB0 S7-400H SYSTEM BUNDLE AC, CPU 414-5H - 6ES74000HR024AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contiene alimentatore - sì
Contiene unità di memoria - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042948792698
Codice prodotto
SIE6ES74000HR024AB0
Cod. produttore
6ES74000HR024AB0
Produttore
SIE
Contiene alimentatore:
sì
Contiene unità di memoria:
no
SIMATIC S7-400H, 414-5H System-Bundle H-System con 1 x UR2-H, senza Memory Card, 2 x PS407 UC120/230V, 10A, 4 x Sync-Module fino a 10m, 2 x cavi Sync 1m, 2 x CPU 414-5H, inoltre 2 Memory Card e 4 batterie di backup necessarie


