SIEMENS - SIE6ES74002JA100AA0 S7-400 MODTR ALU UR2-H, 18 SLOTS - 6ES74002JA100AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di slot - 18
Possibilità di montaggio su guida - no
Possibilità di montaggio a parete / diretto - sì
Possibilità di montaggio frontale - sì
Possibilità di montaggio a rack - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4019169136365
Codice prodotto
SIE6ES74002JA100AA0
Cod. produttore
6ES74002JA100AA0
Produttore
SIE
Numero di slot:
18
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
sì
Con alimentatore integrato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Ridondanza:
sì
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Larghezza:
482.5 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
27.5 mm


