SIEMENS - SIE6ES74143FM070AB0 CPU414F-3 PN/DP, 4 MB, 3 INTERFACES - 6ES74143FM070AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Modello - Modulare
Numero di uscite digitali - 0
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 0.02 ms
Numero di ingressi digitali - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4047622230176
Codice prodotto
SIE6ES74143FM070AB0
Cod. produttore
6ES74143FM070AB0
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Modello:
Modulare
Numero di uscite digitali:
0
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):
0.02 ms
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite a relè:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo TCP / IP:
sì
Sostiene protocollo PROFIBUS:
sì
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
1
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Numero di interfacce hardware PROFINET:
1
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Sostiene protocollo PROFIsafe:
sì
Numero interfacce HW Wireless:
0
Sostiene protocollo PROFINET IO:
sì
Numero di altre interfacce hardware:
1
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con interfaccia ottica:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Con display:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Ridondanza:
sì
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Tipo di memoria:
RAM
Capacità di memoria:
4000 kByte
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Memoria espandibile:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
sì
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Componente di sistema:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
sì
SIL secondo IEC 61508:
3
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
50 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
219 mm


