SIEMENS - SIE6ES74217DH000AB0 SIMATIC S7-400, SM 421 - 6ES74217DH000AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tipo di uscita digitale - Nessuno
Ingressi digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4025515128922
Codice prodotto
SIE6ES74217DH000AB0
Cod. produttore
6ES74217DH000AB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di uscita digitale:
Nessuno
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente di ingresso a segnale 1:
4 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a vite / molla
Tensione di ingresso consentita:
-15...72 V
Ridondanza:
sì
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.5...20 ms
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
25 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
210 mm


