AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES74221HH000AA0 SM422, 16DO, AC5-230V, 5A RELAY - 6ES74221HH000AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES74221HH000AA0 SM422, 16DO, AC5-230V, 5A RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 2...264 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 1...60 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169046107

Codice prodotto

SIE6ES74221HH000AA0

Cod. produttore

6ES74221HH000AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

2...264 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

1...60 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Relè

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

2...264 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a vite / molla

Corrente di uscita:

5 A

Tensione di uscita consentita:

1...264 V

Tipo di tensione di uscita:

AC / DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Ridondanza:

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

25 mm

Altezza:

290 mm

Profondità:

210 mm

SIMATIC S7-400, unità di uscite digitali SM 422, con separazione di potenziale 16 DO; AC 5..230V, relè 5A