SIEMENS - SIE6ES74311KF000AB0 SIMATIC S7-400, SM 431 - 6ES74311KF000AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 8
Numero di uscite analogiche - 0
Ingresso, corrente - sì
Ingresso, tensione - sì
Ingresso, resistenza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4025515128977
Codice prodotto
SIE6ES74311KF000AB0
Cod. produttore
6ES74311KF000AB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
8
Numero di uscite analogiche:
0
Ingresso, corrente:
sì
Ingresso, tensione:
sì
Ingresso, resistenza:
sì
Ingressi analogici configurabili:
sì
Segnale di ingresso configurabile:
sì
Risoluzione degli ingressi analogici:
13 Bit
Ingresso, termoresistenza:
no
Ingresso, termocoppia:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a vite / molla
Larghezza:
25 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
210 mm


