SIEMENS - SIE6ES74412AA050AE0 CP 441-2, PTP-CONN., 2 CHANNELS - 6ES74412AA050AE0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 2
Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 2
Sostiene protocollo TCP / IP - no
Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - 115.2 kBit/s
Sostiene protocollo CAN - no
Confezione
1 PZ
EAN
4019169238359
Codice prodotto
SIE6ES74412AA050AE0
Cod. produttore
6ES74412AA050AE0
Produttore
SIE
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
2
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
2
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):
115.2 kBit/s
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
2
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
2
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Tecnologia radio GSM:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
sì
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
Ridondanza:
no
Tipo di trasmissione dei dati:
Seriale
Con separazione di potenziale:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Larghezza:
25 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
210 mm


