AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES74513AL000AE0 SIMATIC S7-300, FM 451 - 6ES74513AL000AE0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES74513AL000AE0 SIMATIC S7-300, FM 451

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ridondanza - no

  • Adatto per il conteggio - no

  • Adatto per pesatura - no

  • Adatto per controllo temperatura - no

  • Adatto per il controllo della saldatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515129363

Codice prodotto

SIE6ES74513AL000AE0

Cod. produttore

6ES74513AL000AE0

Produttore

SIE

Ridondanza:

no

Adatto per il conteggio:

no

Adatto per pesatura:

no

Adatto per controllo temperatura:

no

Adatto per il controllo della saldatura:

no

Adatto per il controllo della pressione:

no

Adatto per NC (Controllo Numerico):

no

Adatto per il rilevamento della posizione:

no

Adatto per CNC (Computer Numerical Control):

Adatto per SSI (Interfaccia Seriale Sincrona):

Adatto per rilevare valori incrementali:

Adatto per acquisizione valore assoluto:

Adatto per il controllo del flusso:

no

Adatto per la misurazione del flusso:

no

Adatto per il controllo percorso:

no

Adatto per comando a camme:

no

Adatto per taglio al volo:

no

Adatto per controllo multiasse:

no

Adatto per controllo asse singolo:

no

Adatto per posizionamento multiasse:

Adatto per posizionamento asse singolo:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

50 mm

Altezza:

290 mm

Profondità:

210 mm

SIMATIC S7-400,unità di posizionamento FM 451 per marcia veloce/lenta azionamenti, 3 canali incl. pacchetto di progettazione su CD