AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES74601BA010AB0 TRANSMITT INTERF.MOD. IM460-1,W/O K BUS - 6ES74601BA010AB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES74601BA010AB0 TRANSMITT INTERF.MOD. IM460-1,W/O K BUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 0

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169023924

Codice prodotto

SIE6ES74601BA010AB0

Cod. produttore

6ES74601BA010AB0

Produttore

SIE

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

2

Tecnologia radio GSM:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

Tipo di trasmissione dei dati:

Assemblato su rack

Con separazione di potenziale:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

25 mm

Altezza:

290 mm

Profondità:

280 mm

SIMATIC S7-400, unità di interfaccia IM di trasmissione 460-1 per accoppiamento centralizzato con trasmissione SV, senza bus K