SIEMENS - SIE6ES75211FH000AA0 S7-1500, DI 16X230VAC BA - 6ES75211FH000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di uscita digitale - Nessuno
Ingressi digitali configurabili - sì
Tipo di tensione in ingresso - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4025515080244
Codice prodotto
SIE6ES75211FH000AA0
Cod. produttore
6ES75211FH000AA0
Produttore
SIE
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di uscita digitale:
Nessuno
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione in ingresso:
AC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente di ingresso a segnale 1:
11 mA
Tensione di ingresso consentita:
0...264 V
Ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
25...25 ms
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
35 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm