AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75901AB600AA0 MOUNTING RAIL 160MM (63) - 6ES75901AB600AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 160 mm

  • Altezza - 155 mm

  • Distanza tra i fori - 140 mm

  • Spessore del materiale - 3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515079385

Codice prodotto

SIE6ES75901AB600AA0

Cod. produttore

6ES75901AB600AA0

Produttore

SIE

Lunghezza:

160 mm

Altezza:

155 mm

Distanza tra i fori:

140 mm

Spessore del materiale:

3 mm

SIMATIC S7-1500, guida profilata 160 mm (ca. 6,3 pollici); incl. vite di messa a terra, guida profilata integrata per il montaggio della minuteria ad es. morsetti, interruttore automatico e relè Le guide profilate SIMATIC sono disponibili in diverse lunghezze per linstallazione diretta nel quadro elettrico o per il taglio alla lunghezza desiderata. Per il corretto collegamento di messa a terra vanno impiegati opportuni morsetti di messa a terra.