SIEMENS - SIE6ES75901AJ300AA0 MOUNTING RAIL 830MM (327) - 6ES75901AJ300AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 830 mm
Altezza - 155 mm
Distanza tra i fori - 800 mm
Spessore del materiale - 3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4025515079392
Codice prodotto
SIE6ES75901AJ300AA0
Cod. produttore
6ES75901AJ300AA0
Produttore
SIE
Lunghezza:
830 mm
Altezza:
155 mm
Distanza tra i fori:
800 mm
Spessore del materiale:
3 mm
SIMATIC S7-1500, guida profilata 830 mm (ca. 32,7 pollici); incl. vite di messa a terra, guida profilata integrata per il montaggio della minuteria ad es. morsetti, interruttore automatico e relè Le guide profilate SIMATIC sono disponibili in diverse lunghezze per linstallazione diretta nel quadro elettrico o per il taglio alla lunghezza desiderata. Per il corretto collegamento di messa a terra vanno impiegati opportuni morsetti di messa a terra.



