SIEMENS - SIE6ES78620AC010YA0 S7-SW REDUNDANCY V12, SL - 6ES78620AC010YA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni) - sì
Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) - sì
Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart) - no
Librerie blocchi funzione - Integrato
Funzione di configurazione integrata - no
Confezione
1 PZ
EAN
4019169120111
Codice prodotto
SIE6ES78620AC010YA0
Cod. produttore
6ES78620AC010YA0
Produttore
SIE
Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni):
sì
Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato):
sì
Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart):
no
Librerie blocchi funzione:
Integrato
Funzione di configurazione integrata:
no
Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram):
sì
Con editor per linguaggio di programmazione FBD (FUP - Function Block Diagram):
sì
Con editor per il linguaggio di programmazione Flowchart:
sì
Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore:
no
Supporta il sistema operativo Windows 9x:
sì
Supporta il sistema operativo Windows NT:
sì
Supporta il sistema operativo Windows 2000:
sì
Supporta il sistema operativo Windows XP:
sì
Supporta il sistema operativo Windows ME:
sì
Supporta il sistema operativo Windows CE:
no
Supporta il sistema operativo Linux:
no
Supporta il sistema operativo Windows Vista:
no
Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server:
no
Adatto per il sistema operativo Windows 7:
no
Supporta altri sistemi operativi:
no
Funzione diagnostica integrata:
no
Funzione di valutazione integrata:
no
Funzione di progettazione integrata:
no
Funzione di acquisizione dati integrata:
no
Funzione di comunicazione integrata:
sì
Funzione tecnologica integrata:
no
Funzione di messa in servizio integrata:
no
Funzione di simulazione integrata:
no
Funzione di movimento integrato:
no
Funzione di analisi integrata:
no
Funzione di posizionamento integrata:
no
Con funzione di manutenzione:
no
Conforme alla norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno