AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES78640AC010YX0 S7 EASY MOTION CTRL 21, SL - 6ES78640AC010YX0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES78640AC010YX0 S7 EASY MOTION CTRL 21, SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componente di sistema -

  • Contiene blocco funzioni per il conteggio - no

  • Contiene blocco funzioni per la ridondanza - no

  • Contiene blocco funzioni per il posizionamento -

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169119122

Codice prodotto

SIE6ES78640AC010YX0

Cod. produttore

6ES78640AC010YX0

Produttore

SIE

Componente di sistema:

Contiene blocco funzioni per il conteggio:

no

Contiene blocco funzioni per la ridondanza:

no

Contiene blocco funzioni per il posizionamento:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Contiene blocco funzioni per la comunicazione:

no

Contiene blocco funzioni per bushandling (gestione del bus):

no

Contiene blocco funzioni per la simulazione:

no

Contiene blocco funzioni per la diagnostica:

Contiene blocco funzioni per il rilevamento di posizione:

Contiene blocco funzioni per teleassistenza:

no

Contiene blocco funzioni per il controllo:

no

Contiene blocco funzioni per segnali analogici:

no

Contiene blocco funzioni per l'azionamento:

Contiene blocco funzioni per Motion Control:

Contiene blocco funzioni per diagramma di stato:

no

Contiene blocco funzioni per la visualizzazione:

no

Contiene blocco funzioni per fuzzy-control:

no

Contiene blocco funzioni per altre applicazioni:

Contiene blocco funzioni per la documentazione:

no

SIMATIC S7,Easy Mozion Ctrl 2.1 Single License per 1 installazione R-SW, SW e documentazione su CD, classe A, a 2 lingue (de, en), eseguibile su STEP 7 da V5.3 SP2, HW di riferimento SIMATIC S7-300/400/WinAC Easy Motion Control è un pacchetto economico per un facile posizionamento regolato in posizione e un semplice sincronismo di diversi assi.