AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES78701AA010YA0 SIMATIC S7-400, LOADABLE DRIVER - 6ES78701AA010YA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES78701AA010YA0 SIMATIC S7-400, LOADABLE DRIVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componente di sistema -

  • Contiene blocco funzioni per il conteggio - no

  • Contiene blocco funzioni per la ridondanza - no

  • Contiene blocco funzioni per il posizionamento - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169009331

Codice prodotto

SIE6ES78701AA010YA0

Cod. produttore

6ES78701AA010YA0

Produttore

SIE

Componente di sistema:

Contiene blocco funzioni per il conteggio:

no

Contiene blocco funzioni per la ridondanza:

no

Contiene blocco funzioni per il posizionamento:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Contiene blocco funzioni per la comunicazione:

Contiene blocco funzioni per bushandling (gestione del bus):

Contiene blocco funzioni per la simulazione:

no

Contiene blocco funzioni per la diagnostica:

no

Contiene blocco funzioni per il rilevamento di posizione:

no

Contiene blocco funzioni per teleassistenza:

no

Contiene blocco funzioni per il controllo:

no

Contiene blocco funzioni per segnali analogici:

no

Contiene blocco funzioni per l'azionamento:

no

Contiene blocco funzioni per Motion Control:

no

Contiene blocco funzioni per diagramma di stato:

no

Contiene blocco funzioni per la visualizzazione:

no

Contiene blocco funzioni per fuzzy-control:

no

Contiene blocco funzioni per altre applicazioni:

no

Contiene blocco funzioni per la documentazione:

no

SIMATIC S7, MODBUS Master V3.1 Single License per 1 installazione R-SW, SW e documentazione su CD, HW Dongle, classe A, in 3 lingue (de, en, fr), eseguibile in STEP 7 da V4.02, HW di riferimento: CP 341 e CP 441-2 Driver per protocollo Modbus con formatomessaggio RTU.