AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79021AC000AA0 SIMATIC S7/M7, CABLE - 6ES79021AC000AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES79021AC000AA0 SIMATIC S7/M7, CABLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 10 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 9

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169009614

Codice prodotto

SIE6ES79021AC000AA0

Cod. produttore

6ES79021AC000AA0

Produttore

SIE

Lunghezza:

10 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

9

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

SIMATIC S7/M7, cavo per accoppiamenti punto a punto RS 232C-RS 232C rispettivamente presa Sub-D a 9 poli lunghezza 10m Accessori per SIMATIC S7