SIEMENS - SIE6ES79720BA420XA0 BUS CONNECTOR F PROFIBUS, W/O PG SOCKET - 6ES79720BA420XA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 15.8 mm
Altezza - 54 mm
Profondità - 39.5 mm
Temperatura ambiente - -40...70 °C
Temperatura di esercizio - -25...60 °C
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4025515078500
Codice prodotto
SIE6ES79720BA420XA0
Cod. produttore
6ES79720BA420XA0
Produttore
SIE
Larghezza:
15.8 mm
Altezza:
54 mm
Profondità:
39.5 mm
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
SIMATIC DP, connettore per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s con uscita cavo obliqua, 15,8x 54x 39,5mm (LaxAxP), con resistenza terminale con funzione di sezionamento, senza presa PG Zubehör für SIMATIC DP


