AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79720BA610XA0 BUS CONNECTOR F PROFIBUS, 35 DEGREE - 6ES79720BA610XA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES79720BA610XA0 BUS CONNECTOR F PROFIBUS, 35 DEGREE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 15.8 mm

  • Altezza - 54 mm

  • Profondità - 39.5 mm

  • Temperatura ambiente - -40...70 °C

  • Temperatura di esercizio - -25...60 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623406877

Codice prodotto

SIE6ES79720BA610XA0

Cod. produttore

6ES79720BA610XA0

Produttore

SIE

Larghezza:

15.8 mm

Altezza:

54 mm

Profondità:

39.5 mm

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

SIMATIC DP, connettore per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s uscita cavo a 35 gradi, tecnica a perforazione di isolante Fast-Connect, senza presa PG 15,8x 54x 39,5mm (LxAxP) Zubehör für SIMATIC DP