AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79720BA700XA0 PB CONNECTOR, 90 DEGREE, W/O PG SOCKET - 6ES79720BA700XA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES79720BA700XA0 PB CONNECTOR, 90 DEGREE, W/O PG SOCKET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 15.8 mm

  • Altezza - 72 mm

  • Profondità - 36.4 mm

  • Temperatura ambiente - -40...70 °C

  • Temperatura di esercizio - -25...60 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515080732

Codice prodotto

SIE6ES79720BA700XA0

Cod. produttore

6ES79720BA700XA0

Produttore

SIE

Larghezza:

15.8 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

36.4 mm

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

SIMATIC DP, connettore per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s uscita cavo a 90°, 15,8x 72,2x 36,4mm (LaxAxP), tecnica a perforazione di isolante Fast-Connect, senza presa PG Zubehör für SIMATIC DP