SIEMENS - SIE6ES79720BB120XA0 SIMATIC DP, BUS CONNECTOR FOR - 6ES79720BB120XA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 15.8 mm
Altezza - 64 mm
Profondità - 35.6 mm
Temperatura ambiente - -40...70 °C
Temperatura di esercizio - -25...60 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4025515067085
Codice prodotto
SIE6ES79720BB120XA0
Cod. produttore
6ES79720BB120XA0
Produttore
SIE
Larghezza:
15.8 mm
Altezza:
64 mm
Profondità:
35.6 mm
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
SIMATIC DP, connettore per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s uscita cavo a 90°, 15,8x 64x 35,6mm (LaxAxP), con resistenza terminale con funzione di sezionamento, con presa PG Zubehör für SIMATIC DP


