SIEMENS - SIE6ES79720BB520XA0 PB CONNECTOR, 90 DEGREE, WITH PG SOCKET - 6ES79720BB520XA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 15.8 mm
Altezza - 59 mm
Profondità - 35.6 mm
Temperatura ambiente - -40...70 °C
Temperatura di esercizio - -25...60 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4025515077305
Codice prodotto
SIE6ES79720BB520XA0
Cod. produttore
6ES79720BB520XA0
Produttore
SIE
Larghezza:
15.8 mm
Altezza:
59 mm
Profondità:
35.6 mm
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
SIMATIC DP, connettore per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s uscita cavo a 90°, tecnica a perforazione di isolante Fast-Connect, con presa PG 15,8x 59x 35,6mm (LxAxP) Zubehör für SIMATIC DP


