SIEMENS - SIE6FX30022CT121BF0 SIGNAL CABLE, PREASSEMBLED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077263193
Codice prodotto
SIE6FX30022CT121BF0
Cod. produttore
6FX30022CT121BF0
Produttore
SIE
cavo di segnale confezionato per trasduttore incrementale TTL S-1 3X2X0,2+2X2X0,25C MOTION-CONNECT 300 nessun UL per connettore lato motore Dmax=7,2mm lunghezza (m)=15 m versione con connettore diritto lato motore Cavi confezionati con tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300 per il servomotore SIMOTICS S-1FL6. Il cavo di potenza fa parte della tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300 tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6. Il cavo è disponibile in diverse lunghezze da3 m a 20 m. SINAMICS - la famiglia di azionamenti omogenea per ogni campo dimpiego.