SIEMENS - SIE6FX30022DB101AD0 SIGNAL CABLE PREASSEMBLED - 6FX30022DB101AD0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042948674024
Codice prodotto
SIE6FX30022DB101AD0
Cod. produttore
6FX30022DB101AD0
Produttore
SIE
cavo di segnale confezionato 6FX3002-2DB10 per encoder ass. in S-1FL6 HI 3x 2x 0.22+2x2X0.25 MOTION-CONNECT 300 UL/CSA Dmax=7.8mm lunghezza (m)=3m Cavi confezionati con tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300 per il servomotore SIMOTICS S-1FL6. Il cavo di potenza fa parte della tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300 tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6. Il cavo è disponibile in diverse lunghezze da 3 m a 20 m. SINAMICS - la famiglia di azionamenti omogenea per ogni campo dimpiego.