SIEMENS - SIE6FX30025CK011AF0 POWER CABLE, PREASSEMBLED - 6FX30025CK011AF0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042948674154
Codice prodotto
SIE6FX30025CK011AF0
Cod. produttore
6FX30025CK011AF0
Produttore
SIE
cavo di potenza confezionato 6FX3002-5CK01-1AF0 4x 0.75 C, per motore S-1FL6 LI a V90 230V FS A, B, C, D (1kW) MOTION-CONNECT 300 UL/CSA Dmax=7.1mm lunghezza (m)=5m Cavi confezionati con tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300 per il servomotore SIMOTICS S-1FL6. Il cavo di potenza fa parte della tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300 tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6. Il cavo è disponibile in diverse lunghezze da 3 m a 20 m. SINAMICS - la famiglia di azionamenti omogenea per ogni campo dimpiego.