SIEMENS - SIE6FX30025CL021BA0 POWER CABLE, PREASSEMBLED - 6FX30025CL021BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075807627
Codice prodotto
SIE6FX30025CL021BA0
Cod. produttore
6FX30025CL021BA0
Produttore
SIE
cavo di potenza confezionato 4x 1,5, per motore S-1FL6 HI 400 V con V70/V90 grandezza costruttiva AA e MOTION-CONNECT 300 nessun UL per connettore lato motore Dmax=8,1mm lunghezza (m)=10 m versione con connettore diritto lato motore Cavi confezionati contecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300 per il servomotore SIMOTICS S-1FL6. Il cavo di potenza fa parte della tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300 tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6. Il cavo è disponibile in diverse lunghezze da 3 m a 20 m. SINAMICS - la famiglia di azionamenti omogenea per ogni campo dimpiego.