AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK14115AB10 IE/PB LINK PN IO - 6GK14115AB10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK14115AB10 IE/PB LINK PN IO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 1

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 1

  • Sostiene protocollo TCP / IP -

  • Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - 100000 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622155486

Codice prodotto

SIE6GK14115AB10

Cod. produttore

6GK14115AB10

Produttore

SIE

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Sostiene protocollo TCP / IP:

Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):

100000 kBit/s

Numero di interfacce hardware PROFINET:

1

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

Tipo di trasmissione dei dati:

Altri

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

100 mm

Altezza:

117 mm

Profondità:

74 mm

IE/PB LINK PN IO, gateway tra Industrial Ethernet e PROFIBUS, PROFINET IO-Proxy con comunicazione in tempo reale, sincronizzazione oraria tramite metodo SIMATIC, NTP, SNMP V1, LLDP, S7-Routing, Routing set di dati, collegamento fino a 64 slave S7/DPV0/DPV1, supporto di PD/PA-Link e DP/FF Link, 10/100 Mbit/s Fast Ethernet, MRP, 9,6 kbit/s fino a 12 Mbit/s PROFIBUS caricamento del firmware tramite tool di progettazione, ridondante alimentatore, versione firmware V4.0. IE/PB LINK PN IO, accoppiamento tra reti Industrial Ethernet e PROFIBUS, PROFINET IO Proxy con comunicazione in tempo reale, sincronizzazione dellora mediante procedura SIMATIC, NTP, SNMP V1, LLDP, S7 Routing, routing di set di dati, collegamento di max. 64 slave S7/DPV0/DPV1, supporto di DP/PA-LINK e DP/FF-LINK, 10/100 Mbit/s Fast Ethernet, MRP, PROFIBUS da 9,6 kbit/s a 12 Mbit/s, caricamento di firmware mediante tool di progettazione, alimentazione ridondante, versione firmware V4.0.