AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK15000EA02 PROFIBUS BUS CONNECTOR - 6GK15000EA02

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK15000EA02 PROFIBUS BUS CONNECTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 9

  • Larghezza - 15 mm

  • Altezza - 57 mm

  • Profondità - 39 mm

  • Temperatura ambiente - -25...80 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169400800

Codice prodotto

SIE6GK15000EA02

Cod. produttore

6GK15000EA02

Produttore

SIE

Numero di poli:

9

Larghezza:

15 mm

Altezza:

57 mm

Profondità:

39 mm

Temperatura ambiente:

-25...80 °C

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Temperatura di esercizio:

0...60 °C

Grado di protezione IP (montato):

IP20

PROFIBUS connettore per il collegamento al bus con uscita cavo assiale per PC industriale, SIMATIC OP, OLM; velocità di trasmissione 12Mbit/s; con resistenza terminale con funzione di sezionamento, custodia in metallo. SIMATIC NETConnettore di bus con uscita cavo assiale per PC industriale