AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK15000FC10 PB FC RS 485 PLUG 180 - 6GK15000FC10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 16 mm

  • Altezza - 62 mm

  • Profondità - 34.5 mm

  • Temperatura ambiente - -25...80 °C

  • Temperatura di esercizio - -40...70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515076230

Codice prodotto

SIE6GK15000FC10

Cod. produttore

6GK15000FC10

Produttore

SIE

Larghezza:

16 mm

Altezza:

62 mm

Profondità:

34.5 mm

Temperatura ambiente:

-25...80 °C

Temperatura di esercizio:

-40...70 °C

PROFIBUS FC RS 485 Plug 180 connettore PROFIBUS con connettore FastConnect con uscita cavi assiale per PC industriale, SIMATIC OP, OLM; velocità di trasmissione: 12 Mbit/s, con resistenza terminale con funzione di sezionamento, custodia in plastica. SIMATIC NETConnettore di bus PROFIBUS FC RS485Plug 180, connettore PB, connessione FastConnect