SIEMENS - SIE6GK15614AA02 COMMUNICATION PROCESSOR CP 5614 A3 - 6GK15614AA02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 0
Numero di porte SC 100 Mbps - 0
Ethernet - no
Numero di porte RJ45 a 10 Mbps - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4019169250931
Codice prodotto
SIE6GK15614AA02
Cod. produttore
6GK15614AA02
Produttore
SIE
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:
0
Numero di porte SC 100 Mbps:
0
Ethernet:
no
Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:
0
Numero di porte ST 10 Mbps:
0
Numero di porte SC 10 Mbps:
0
Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:
0
Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:
0
Numero di porte SC (base SR) a 10 Gbit:
0
Numero di altre porte:
2
Altezza:
107 mm
Larghezza:
18 mm
Profondità:
125 mm


